Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon Bürstenmotor bis 0,615 Ncm, 24 V / 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxon Bürstenmotor bis 0,615 Ncm, 24 V / 5 W
Artikel-Nr.:
     108EL-2622163
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     134386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v
dc-motor
Versorgungsspannung = 24 V
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 5 W
Abtriebsdrehzahl = 6552 U/min
Abtriebsdrehmoment max. = 0,615 Ncm
Gehäusemontage = Eisenlos

Präzisionsgleichstrom-Servosystemmotoren Typ A mit Bürsten. Mit Edelmetallbürsten für längere Lebensdauer bei minimalem Stromverbrauch Geringe Startspannung mit hochleistungsfähigem Betrieb CLL-Konzept reduziert Bogenbildung zw. Bürsten und Kommutator u. verlängert die Lebensdauer insbesondere bei höheren Lasten Präzisionsgefertigtes Walzstahlgehäuse bietet hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
5 W
Abtriebsdrehzahl:
6552 U/min
Abtriebsdrehmoment max.:
0,615 Ncm
Gehäusemontage:
Eisenlos
Weitere Suchbegriffe: maxon dc-motor, 2622163, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Maxon, 134386, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
403112
ab € 256,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.