Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin 12-Stufen Drehschalter Ein/Aus-Schalter, 1-polig 250 V ac, 250V dc / 150 mA @ 250 V ac, 27.5mm x 27.5mm x 59.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-320180
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1024
EAN/GTIN:
     5059045910664
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 1pol 12 stellungen
drehschalter
drehschalter 12 stufen
Kontaktanordnung = SPST
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl = 12
Kontaktzahl = 1
Nennspannung = 250 V ac, 250V dc
Tiefe = 27.5mm
Breite = 27.5mm
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Löt-Öse
Schaltwinkel = 90°

Schalter, Miniatur-Wafer – Serie CK, zöllig. Eine Auswahl an Lorlin CK-Drehschaltern mit verschiedenen Schaltkonfigurationen. Kontakte für 150 mA @ 250 V ac/dc Lötanschlüsse Prüfspannung: 1500 V ac UL-VO-Auslegung mit 27,5 mm Gehäusedurchmesser 30°-Indizierung Kurzschließende Umschaltkontakte ohne Unterbrechung (MBB) und Umschaltkontakte mit Unterbrechung (BBM) Optionen mit verstellbarem Anschlag und für durchgehendes Drehen Abmessungen: 1,5 Zoll lange Spindel mit Ø 0,25, 30 mm Abflachung zur richtigen Montage von Gewindestiftknöpfen. Die Buchse ist 8 mm lang und besitzt ein 9,52 x 32 TPI Gewinde
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl:
12
Kontaktzahl:
1
Nennspannung:
250 V ac, 250V dc
Tiefe:
27.5mm
Breite:
27.5mm
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löt-Öse
Schaltwinkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: 320180, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, CK1024, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,17*
€ 5,01*
1 Tag
2388
€ 14,99*
ab € 2,23*
€ 7,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 3,16*
Zubehör
Bulgin
KX0608
ab € 4,35*
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,75*
Zubehör
Multicomp
061-6005
ab € 3,12*
Zubehör
RS Pro
2596957
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2596941
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2597001
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.