Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Weiß Ø 28mm x 17mm, Rund Schaft 6.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Weiß Ø 28mm x 17mm, Rund Schaft 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2597001
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2597001
EAN/GTIN:
     5056111970416
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6.35mm
Knauf-Durchmesser = 28mm
Knauf-Höhe = 17mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Weiß
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Material = Kunststoff

RS Pro Schraub-Knöpfe mit passenden Kappen. Dieses Grub-Schraubknopfpotenziometer unserer eigenen Marke RS Pro wurde für die Verwendung für professionelle Geräte zur Steuerung elektrischer Geräte wie z. B. Lautstärkeregler an Audiogeräten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Schaftgrößen und Materialien Erhältlich in Durchmessern von 11,6 mm bis 28 mm, mit roten, schwarzen oder grauen Kappen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke, die Ihnen ein großes Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten sowie mehr Auswahl bietet. Ingenieure auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass jedes Teil aller Produkte von RS PRO streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten RS PROs Gütesiegel nur, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind.
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.35mm
Knauf-Durchmesser:
28mm
Knauf-Höhe:
17mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Weiß
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 2597001, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CPLB2862D, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8427122
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
8427125
ab € 8,33*
Zubehör
RS Pro
8427129
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.