Schaltwinkel: 30 ° Produktpalette: CK Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 12 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA AC-Kontaktstrom, max.: 150 mA AC-Kontaktspannung, max....
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 01. Mit nichtrostender Stahlachse 4,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M8 x 0,75 für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar mit Begrenzungsstift; Durchmesser...
Stufen-Drehschalter Typ Lorlin CK. In geschlossener Ausführung, mit 1 Ebene; Belastbarkeit: 150 mA/250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm bei 500 VDC, Kont...
Lieferung ohne Anschlagstift, bitte separat bestellen, Stufen-Drehschalter Typ EBE SB 20 AD. Kleinausführung mit unterbrechender Schaltweise in geschlossener Knopfform, 130 mA/150 V AC/DC, mit vers...
Stufen-Drehschalter Typ Lorlin CK. In geschlossener Ausführung, mit 1 Ebene; Belastbarkeit: 150 mA/250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm bei 500 VDC, Kont...
Lieferung ohne Drehknopf, bitte separat bestellen, Miniatur-Stufen-Drehschalter spritzwassergeschützt Baureihe 9037 Typ Marquardt 9037. Für Leiterplattenanschluss, Betätigungsseite mit Gummiring ab...
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 01. Mit nichtrostender Stahlachse 4,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M8 x 0,75 für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar mit Begrenzungsstift; Durchmesser...
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 01. Mit nichtrostender Stahlachse 4,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M8 x 0,75 für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar mit Begrenzungsstift; Durchmesser...
Lieferung ohne Anschlagstift, bitte separat bestellen, Stufen-Drehschalter Typ EBE SB 20 AD. Kleinausführung mit unterbrechender Schaltweise in geschlossener Knopfform, 130 mA/150 V AC/DC, mit vers...
Lieferung ohne Anschlagstift, bitte separat bestellen, Stufen-Drehschalter Typ C & K RTA. Für Leiterplattenanschluss, mit Zentralbefestigung M10 x 0,75, Achse mit Schlitz für Schraubendreher, 25 mm...
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 04. Mit nichtrostender Stahlachse 6,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M10 x 0,75, zusätzliche Befestigung durch 2 Schrauben M2 möglich, für robuste Anwendungen, ...
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 04. Mit nichtrostender Stahlachse 6,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M10 x 0,75, zusätzliche Befestigung durch 2 Schrauben M2 möglich, für robuste Anwendungen, ...