Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Grau, Zeiger Weiß Ø 16.2mm x 15mm, Rund Schaft 6.35mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Grau, Zeiger Weiß Ø 16.2mm x 15mm, Rund Schaft 6.35mm
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Grau, Zeiger Weiß Ø 16.2mm x 15mm, Rund Schaft 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2596957
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2596957
EAN/GTIN:
     5056111970362
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6.35mm
Schaft Typ = Rund
Knauf-Höhe = 15mm
Gehäusefarbe = Schwarz, Grau
Indikator-Farbton = Weiß
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Knopftyp = Madenschraube

RS Pro Schraub-Knöpfe mit passenden Kappen. Dieses Grub-Schraubknopfpotenziometer unserer eigenen Marke RS Pro wurde für die Verwendung für professionelle Geräte zur Steuerung elektrischer Geräte wie z. B. Lautstärkeregler an Audiogeräten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Schaftgrößen und Materialien Erhältlich in Durchmessern von 11,6 mm bis 28 mm, mit roten, schwarzen oder grauen Kappen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke, die Ihnen ein großes Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten sowie mehr Auswahl bietet. Ingenieure auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass jedes Teil aller Produkte von RS PRO streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten RS PROs Gütesiegel nur, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind.
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.35mm
Schaft Typ:
Rund
Knauf-Höhe:
15mm
Gehäusefarbe:
Schwarz, Grau
Indikator-Farbton:
Weiß
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Knopftyp:
Madenschraube
Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 2596957, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CPLB1662D, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 13,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,51*
€ 14,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8427122
ab € 9,21*
Zubehör
RS Pro
8427125
ab € 8,33*
Zubehör
RS Pro
8427129
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.