Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbindergehäuse, 1-Kontakte, SMD, 10A, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Steckverbindergehäuse, 1-Kontakte, SMD, 10A, IP65
HARTING Han A Steckverbindergehäuse, 1-Kontakte, SMD, 10A, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-3136578
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200100251
EAN/GTIN:
     5059039169467
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Typ = Steckverbindergehäuse
Anzahl der Kontakte = 1
Montagetyp = SMD
Größencode Hersteller = 10A
Nennstrom = 10A
Schutzart = IP65
Anschlussart = Kabel
Gender = Buchse

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. UL, CSA, SEV. Kappen und Gehäuse. Metallgehäuse Ein Verriegelungshebel für Gehäuse in Anbau- oder SMD-Ausführung
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindergehäuse
Anzahl der Kontakte:
1
Montagetyp:
SMD
Größencode Hersteller:
10A
Nennstrom:
10A
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Kabel
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 3136578, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09200100251, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,25*
€ 13,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 13,94*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,5413*
€ 14,0913*
7 Tage
31
€ 6,95*
ab € 10,4814*
€ 14,0914*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,73*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 20 010 5425
ab € 10,13*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,67*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 9,0157*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09200102612
ab € 6,53*
Zubehör
Harting
09000005015
ab € 0,83*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,95*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,91806*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,44*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,96*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,37*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,9257*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.