Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom 1-DC SMD Halbleiterrelais 100 V / 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom 1-DC SMD Halbleiterrelais 100 V / 7 A
Sensata / Crydom 1-DC SMD Halbleiterrelais 100 V / 7 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2912545
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D1D07
EAN/GTIN:
     5059040284029
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 7 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 100 V
Lastspannung min. = 48 V ak
Steuerspannung min. = 3,5 V dc
Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 Vdc
Laststrom min. = 1 mA
Ausgangsschaltung = MOSFET
Serie = 1-DCV dc
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 23mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
7 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
100 V
Lastspannung min.:
48 V ak
Steuerspannung min.:
3,5 V dc
Steuerspannungsbereich:
3,5 → 32 Vdc
Laststrom min.:
1 mA
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Serie:
1-DCV dc
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 23mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, 2912545, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D1D07, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,96*
€ 80,17*
1 Tag
99
€ 14,99*
ab € 51,54*
€ 82,60*
€ 5,90*
ab € 59,76*
€ 83,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 13,17*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,90*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,96*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,20*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,28*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.