Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus VE712GR Arbeitshandschuhe, Größe 7, Abrasion Resistant, Cut Resistant, Tear Resistant, Polyester Schwarz,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2820990
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     VE712GR07
EAN/GTIN:
     3295249131678
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7
Primäre Handschuhanwendung = Abrasion Resistant, Cut Resistant, Tear Resistant
Handschuhmaterial = Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz, Grau
Handschuhbeschichtung = Nitril
Reihe = VE712GR
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Primäre Handschuhanwendung:
Abrasion Resistant, Cut Resistant, Tear Resistant
Handschuhmaterial:
Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz, Grau
Handschuhbeschichtung:
Nitril
Reihe:
VE712GR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,053*
€ 1,584*
1
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 3,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,584*
€ 1,88496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,524*
€ 1,81356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,434*
€ 1,70646
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,313*
€ 1,56247
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,053*
€ 1,25307
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.