Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2U Einlegeboden Schwarz Belüftet, 17.4Zoll x 457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804556
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELFHD
EAN/GTIN:
     0065030848114
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Typ = Regalboden für Serverschranktüren
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 457mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz
Last max. = 56.56kg
Breite = 17.4Zoll
Serie = CABS
Weitere Informationen:
Typ:
Regalboden für Serverschranktüren
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
457mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz
Last max.:
56.56kg
Breite:
17.4Zoll
Serie:
CABS
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, Wandpaneel Sichtlagerkasten, rack zubehör, 2804556, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, CABSHELFHD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,41*
€ 80,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,23*
€ 81,72*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 69,25*
€ 89,71*
€ 3,50*
ab € 98,09*
€ 126,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHDV
ab € 88,52*
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,18*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.297,91*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHD
ab € 78,45*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF22V
ab € 46,31*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELFV
ab € 42,46*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 170,28*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF22
ab € 57,11*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 231,35*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 420,63*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 604,14*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 255,84*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 775,38*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 273,26*
Zubehör
StarTech.com
RK960CP
ab € 289,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.