Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22644430
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKWOODCAB12
EAN/GTIN:
     0065030856041
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Im 12U-Büroserverschrank RKWOODCAB12 können Sie dank der eleganten Holzoberfläche Server-, Netzwerk- oder AV-Geräte diskret im Büro lagern. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dieser 12U-Serverschrank wurde entwickelt, um sich harmonisch in Büro oder Sitzungssaal einzufügen. Er ist außen mit Holzlaminatblenden und einem vorderen Fenster aus mattiertem Glas versehen, um Geräte visuell überwachen zu können. Schlösser an der Vorder- und Rückseite verhindern unbefugten Zugriff. Eine Lüftungsblende optimiert die Luftzirkulation, damit die wertvollen Geräte kühl bleiben. Der Schrank verfügt auch über strapazierfähige Rollen, sodass die Positionierung der Servergeräte nach Bedarf ohne großen Aufwand möglich ist.

Das geschlossene 4-Pfosten-Rack ist für eine Traglast von bis zu 136 kg geeignet und verfügt über Schienen mit einstellbarer Tiefe zwischen 423 mm und 523 mm für verschiedene Gerätegrößen. Damit Kabel leichter verlegt werden können, bietet der 12U-Schrank Kabeldurchführungen an den hinteren und vorderen Blenden und einen Kabelzugangsblende an der Basis.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Fügen Sie Server- und Netzwerkgeräte dank elegantem Holzdesign harmonisch in das Büro ein
- Sicherheit dank mitgelieferter vordere und hintere Schlösser
- Geringere Versandkosten mit Flachpaket
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
30
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
76
Anzahl der Schrauben
12
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
753 mm
Verpackungstiefe
753 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
34700 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
136.1 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Stahl, Holz
Rahmentyp
Geschlossen
Produktdesign
4-Säule
Hintertürkonstruktion
Holz
Vordertürenkonstruktion
Glas
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Sperrschloss
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verstellbare Montageschienen
Ja
Montageloch Form
Quadratisch
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
650 mm
Innere Breite
521 mm
Innere Tiefe
637 mm
Innenhöhe
538 mm
Gewicht
30700 g
Montagetiefe (min.)
422 mm
Montagetiefe (max.)
522 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Breite des Versandkartons
753 mm
Höhe des Versandkartons
46 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Video Server, 19 zoll schrank startech, 19 zoll rechnereinschub, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.310,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,96*
€ 1.789,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,52*
€ 1.764,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,12*
€ 1.669,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,44*
€ 1.580,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,69*
€ 1.559,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UN
ab € 4,91*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1U
ab € 4,74*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UL
ab € 13,61*
Zubehör
StarTech.com
CMVELC1U
ab € 13,49*
Zubehör
StarTech.com
CMBRUSH1U
ab € 41,20*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHDV
ab € 89,10*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBGB
ab € 519,28*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF1U
ab € 30,47*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELF
ab € 96,93*
Zubehör
StarTech.com
CABLMANAGER2
ab € 25,23*
Zubehör
StarTech.com
UNIRAILS1U
ab € 73,38*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHD
ab € 87,81*
Zubehör
StarTech.com
CMPNL2U
ab € 33,89*
Zubehör
StarTech.com
CMDUCT2U
ab € 26,11*
Zubehör
StarTech.com
RKPNLTL2U
ab € 20,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.