Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes R...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes R...
StarTech.com 1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes R...
StarTech.com 1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes R...
StarTech.com 1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes R...
StarTech.com 1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes R...
StarTech.com 1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes R...
StarTech.com 1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes R...
StarTech.com 1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes R...
StarTech.com 1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes R...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14873564
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ADJSHELFHDV
EAN/GTIN:
     706169071782
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, belüftetes Schwerlastbord hinzuMit dem ADJSHELFHDV 1 HE verstellbaren, belufteten schwerlast Fachboden können Sie praktisch jedem standardmäßigen 4-Pfosten 19 Zoll Server Rack oder -Schrank einen verstellbaren 1 HE Fachboden mit hoher Tragkraft hinzufügen.Dieses schwerlast Fachboden kann von 49,5 - 97,4 cm (19.5 - 38 Zoll) Einbautiefe verstellt werden, um es an Ihr Rack anzupassen, während das belüftete Design den Luftstrom verbessert und zu niedrigeren Temperaturen im Rack beiträgt. Hergestellt aus 1,2 mm kommerziellem kaltgewalztem SPCC-Stahl, der bis zu 150 kg an Geräten tragen kann - eine robuste Lösung für die Aufbewahrung großer, nicht auf einem Rack montierbarer Geräte, schwerer Werkzeuge oder Peripheriegeräte in Ihrem Rack oder Schrank.Der ADJSHELFHDV hat eine lebenslange Garantie, inkl. kostenlosem, mehrsprachigem 24/5-Support.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
16
Käfigmuttern enthalten
Ja
Anzahl der Käfigmuttern
8
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
8
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
528 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
6800 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
44 mm
Materialdicke
1.2 mm
Montagetiefe (min.)
495 mm
Montagetiefe (max.)
974 mm
Gewicht
5700 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
780 mm
Höhe des Versandkartons
540 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Verstellbares Regal
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.310,69*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELF
ab € 96,93*
Zubehör
StarTech.com
SLIDESHELFD
ab € 94,26*
Zubehör
StarTech.com
UNIRAILS1U
ab € 73,38*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHD
ab € 87,81*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF22V
ab € 46,33*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELFV
ab € 42,28*
Zubehör
StarTech.com
UNISLDSHF19
ab € 89,21*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF22
ab € 59,86*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELFHD
ab € 62,48*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 230,96*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 424,03*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 601,17*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 256,68*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 771,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.