Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-1128961
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK2236BKF
EAN/GTIN:
     0065030820752
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Sichere Aufbewahrung von Servern, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräten in diesem 22HE ServerschrankDieses Serverrack bietet 22U an Platz in einem stylischen, sicheren Schrank für EIA-310-kompatible 19"-Rackmontage-Geräte wie z. B. Dell-, HP- und IBM-Server sowie TK- und AV-Geräte. Das Rack ist sehr robust und für ein Gesamtladegewicht von 800 kg ausgelegt.Problemloser Einbau von GerätenDieses Rack wurde mit verschiedenen Merkmalen konzipiert, die den Einbau sehr vieler Geräte ganz einfach machen.Durch einstellbare Montageschienen können Sie die Tiefe der Schienen leicht auf bis zu 830 mm ändern. Hierdurch wird gewährleistet, dass Ihre normalen Rackmontage-Geräte in das Rack passen. Durch die zusätzliche Tiefe ist auch Platz für zusätzliche Kabel und Energiemanagement hinter Ihren Geräten vorhanden.Das Rack verfügt über gebürstete Ports in der Deck- und Bodenplatte, wodurch Kabel leicht und sehr diskret in und aus dem Schrank heraus verlegt werden können. Für Ihre spezifische Konfiguration können Sie auch die Boden- und Deckplatte entfernen, und die Bodenanker am Rack ermöglichen es, Ihre Geräte zum zusätzlichen Schutz am Boden zu verankern.Schützen Sie Ihre Geräte, ohne sie zu versteckenDamit Sie Ihre Geräte sicher verschließen, aber trotzdem noch vollständig sehen können, ist dieses Rack mit einem stylischen Glasfenster an der Vordertür ausgestattet. Die Glastür sieht in jedem Serverraum gut aus und ermöglicht es Ihnen, Ihre Geräte klar zu sehen, ohne hierzu das Rack öffnen zu müssen.Das Rack ist außerdem mit entfernbaren Seitenplatten mit eigenen Schnellentriegelungsmechanismen ausgestattet, wodurch Sie schnell auf Ihre Geräte zugreifen können und sie trotzdem geschützt sind.Sparen Sie Geld mit einem kosteneffektiven, kompakten VersandkartonZur Verringerung des Versandvolumens wird der Schrank in einem Flachpack-Karton ausgeliefert, wodurch sich Ihre Versandkosten erheblich reduzieren. Und weil das Rack effizient verpackt ist, können Sie den Schrank für einen späteren Gebrauch problemlos lagern.Maximale Bewegbarkeit dank im Lieferumfang enthaltener RollenDer Schrank steht auf Rollen, wodurch ein problemloser Zugang zu den rückseitig montierten Geräten ermöglicht wird und er zudem leicht im Büro, Studio oder Serverraum verschoben werden kann. Höhe und Breite des Racks sind außerdem so ausgelegt, dass das Serverrack durch normale Türrahmen passt und somit problemlos in andere Räume gerollt werden kann.Garantieren Sie, dass Ihre Geräte bei einer optimalen Temperatur laufenPassive Kühlung (der Luftstrom im Rack wird durch die aus einem Gitter bestehende Hintertür und die vordere, belüftete Glastür erhöht) ist kosteneffektiv und sorgt dafür, dass Ihre Geräte bei einer optimalen Temperatur laufen.In der Deckplatte sind quadratische Lüftungsöffnungen vorgesehen, in die Käfigmuttern passen. Hierdurch stehen Montagepunkte zur Verfügung, über die Sie weitere Geräte auf Ihrem Rack montieren können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
20
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
20
Montageset
Ja
Verpackungsbreite
1068 mm
Verpackungstiefe
1175 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
75296.27 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
800 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Produktdesign
4-Säule
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Abnehmbare Fronttür
Ja
Sperrschloss
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Montageloch Form
Quadratisch
Lenkrollen
Ja
Zertifizierung
REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
603 mm
Tiefe
1005 mm
Höhe
1112 mm
Innere Breite
580 mm
Innere Tiefe
990 mm
Gewicht
62600 g
Montagetiefe (min.)
140 mm
Montagetiefe (max.)
830 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,30*
€ 815,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,54*
€ 806,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,02*
€ 785,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,56*
€ 763,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,17*
€ 715,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UN
ab € 4,91*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1U
ab € 4,74*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UL
ab € 13,61*
Zubehör
StarTech.com
CMVELC1U
ab € 13,49*
Zubehör
StarTech.com
CMBRUSH1U
ab € 41,20*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHDV
ab € 89,10*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBU
ab € 569,86*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBUK
ab € 558,30*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBGB
ab € 519,28*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF1U
ab € 30,47*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELF
ab € 96,93*
Zubehör
StarTech.com
SLIDESHELFD
ab € 94,26*
Zubehör
StarTech.com
CABLMANAGER2
ab € 25,23*
Zubehör
StarTech.com
UNIRAILS1U
ab € 73,38*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHD
ab € 87,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.