Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14873565
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ADJSHELFHD
EAN/GTIN:
     7427457856890
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Fügen Sie nahezu jedem Server/Netzwerkschrank ein robustes, tiefenverstellbares Schwerlast Fachboden hinzuMit dem ADJSHELFHD 1 HE verstellbaren, schwerlast, fest montierten Fachboden für 4-Pfosten Racks können Sie praktisch jedem standardmäßigen 4-Pfosten 19 Zoll Server Rack oder -Schrank einen verstellbaren 1 HE Fachboden mit hoher Tragkraft hinzufügen.Dieses schwerlast Fachboden kann von 49,5 - 97,4 cm (19,5 - 38 Zoll) Einbautiefe verstellt werden, um es an Ihr Rack anzupassen. Das Fachboden ist aus 1,0 mm SPCC-Stahl gefertigt und bietet eine Tragkraft von bis zu 150 kg - eine robuste Lösung für die Aufbewahrung von großen, nicht in einem Rack montierten Geräten, schweren Werkzeugen oder Peripheriegeräten in Ihrem Rack oder Schrank.Der ADJSHELFHD hat eine lebenslange Garantie, inkl. kostenlosem, mehrsprachigem 24/5-Support.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
16
Käfigmuttern enthalten
Ja
Anzahl der Käfigmuttern
8
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
8
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
534 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
6800 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
44 mm
Materialdicke
1 mm
Montagetiefe (min.)
495 mm
Montagetiefe (max.)
974 mm
Gewicht
6200 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
780 mm
Höhe des Versandkartons
540 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Verstellbares Regal
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Rack-Kapazität
1U
Konformität mit Industriestandards
EIA RS310-D
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHDV
ab € 89,10*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.310,69*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELF
ab € 96,93*
Zubehör
StarTech.com
SLIDESHELFD
ab € 94,26*
Zubehör
StarTech.com
UNIRAILS1U
ab € 73,38*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF22V
ab € 46,33*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELFV
ab € 42,28*
Zubehör
StarTech.com
UNISLDSHF19
ab € 89,21*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF22
ab € 59,86*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELFHD
ab € 62,48*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 230,96*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 424,03*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 601,17*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 256,68*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 771,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.