Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Entry Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 45 / UK 10.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2771868
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UE20013-45
EAN/GTIN:
     8033546095232
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Entry
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10.5
Schuhgröße US = 11.5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Entry
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10.5
Schuhgröße US:
11.5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-sicherheitsschuhe 45 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 45, 2771868, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, U Group, UE2001345, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 22,28*
€ 29,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,44*
€ 29,75*
6 Tage
29
€ 5,99*
ab € 24,04*
€ 31,60*
3 Tage
29
€ 4,99*
ab € 24,07*
€ 31,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,02*
€ 56,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,60*
€ 66,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,78*
€ 55,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,02*
€ 51,19
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 43,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UE10123 38
ab € 23,87*
Ähnlich
U-Power
UE10123 39
ab € 24,35*
Ähnlich
U-Power
UE10123 40
ab € 23,19*
Ähnlich
U-Power
UE10123 41
ab € 23,26*
Ähnlich
U-Power
UE10123 42
ab € 23,32*
Ähnlich
U-Power
UE20013 44
ab € 22,37*
Ähnlich
U-Power
UE20013 46
ab € 22,37*
Ähnlich
U-Power
UE20013 47
ab € 22,29*
Ähnlich
U-Power
UE20013 48
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.