Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Wahlschalter 2-Stufen Wahlschalterkopf , beleuchtet IP 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766647
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284396 M22-WLKV-Y
EAN/GTIN:
     4015082843960
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Positionenanzahl = 2
Betätigertyp = Wahlschalter
IP Schutzart = IP 66
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Beleuchtet = Ja
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Betätigertyp:
Wahlschalter
IP Schutzart:
IP 66
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Beleuchtet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 2766647, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Eaton, 284396M22WLKVY, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches, 284396
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,99*
€ 13,78*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 14,17*
5
€ 5,00*
ab € 11,312*
€ 14,802*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 15,39*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 19,388*
€ 24,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,128*
€ 26,33232
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,388*
€ 23,07172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 121,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,68*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
116003
ab € 26,315*
Zubehör
Eaton
182908
ab € 9,30*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,58*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.