| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2759560 Herst.-Nr.: 1WEL300010 EAN/GTIN: 5450564053632 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10 Primäre Handschuhanwendung = Chemical Resistant, Electrical Handschuhmaterial = Leder Hauptfarbe des Handschuhs = Gold Handschuhbeschichtung = Leder EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN 388 Schnittfestigkeit = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 4 EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein Reihe = EUROWELD 300 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10 | Primäre Handschuhanwendung: | Chemical Resistant, Electrical | Handschuhmaterial: | Leder | Hauptfarbe des Handschuhs: | Gold | Handschuhbeschichtung: | Leder | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN 388 Schnittfestigkeit: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 4 | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | Reihe: | EUROWELD 300 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, 2759560, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Coverguard, 1WEL300010, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |