| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2738361 Herst.-Nr.: 47-400-09 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhmaterial = Nitril Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß Handschuhbeschichtung = Nitril EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 1 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A EN388 2016 = 3111A EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhmaterial: | Nitril | Hauptfarbe des Handschuhs: | Weiß | Handschuhbeschichtung: | Nitril | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 1 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | A | EN388 2016: | 3111A | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, arbeitshandschuhe gr 9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 2738361, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 4740009, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |