Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vending Pack Gloves Hyflex 18 Guage PU P


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2738350
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-518VP-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
B
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, 2738350, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 11518VP07, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.