Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Wahlschalter 2-Stufen Wahlschalterkopf Kipphebel, beleuchtet IP 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2722221
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216813 M22S-WLK-W
EAN/GTIN:
     4015082168131
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Positionenanzahl = 2
Betätigertyp = Kipphebel
IP Schutzart = IP 66
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Beleuchtet = Ja
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Betätigertyp:
Kipphebel
IP Schutzart:
IP 66
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Beleuchtet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 2722221, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Eaton, 216813M22SWLKW, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,67*
€ 14,70*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 14,88*
5
€ 5,00*
ab € 11,994*
€ 15,594*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 16,15*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,57*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,68*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,77*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,58*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.