Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-M12MS-4QO-0.75 Drahtverbinder M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SACC-M12MS-4QO-0.75 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix SACC-M12MS-4QO-0.75 Drahtverbinder M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29894501
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1641769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.5 g
Breite
55 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13.1 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
7038865
ab € 0,93122*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,19954*
Zubehör
Phoenix Contact
1521588
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681114
ab € 6,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1668108
ab € 5,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1668234
ab € 6,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 6,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1668247
ab € 8,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1668302
ab € 11,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1682867
ab € 13,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1681389
ab € 12,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1500716
ab € 20,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1668373
ab € 9,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1668386
ab € 11,10*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.