Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker PUR-JZ 3x0,75 grau 7000-18081-2260300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilstecker PUR-JZ 3x0,75 grau 7000-18081-2260300
Ventilstecker PUR-JZ 3x0,75 grau 7000-18081-2260300
Artikel-Nr.:
     3517A-65213150
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-18081-2260300
EAN/GTIN:
     4048879191890
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Ventilstecker PUR-JZ 3x0,75 grau 7000-18081-2260300

MSUD Ventilstecker BF A 18 mm mit freiem Leitungsende PUR-JZ 3x0,75 grau 3m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Ventil A
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil-Steckverbinder, Magnetventilsteckverbinder, Profibus Ventilstecker, Ventilstecker, magnetventilsteckverbinder murr, profibus ventilstecker, Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,72*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,42*
€ 10,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,04*
€ 13,10*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 9,38*
€ 13,51*
€ 3,90*
ab € 10,32*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424649
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424651
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1424654
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424657
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424658
ab € 10,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1424659
ab € 11,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424666
ab € 9,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1424667
ab € 10,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 7,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1641691
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641785
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681101
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641769
ab € 5,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.