Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1553200 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1553200 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1553200 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77714791
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553200
EAN/GTIN:
     4046356170123
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23.02 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,01211*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865
ab € 0,93122*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,19954*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix
1436505
ab € 8,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,21*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.