Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 3/8 Zoll Vierkant 12-Punkt; Sechskant Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüssel-Bit-Satz 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684312
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96021223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 24
Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt; Sechskant
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
VDE 1000V zugelassen = Nein
Antriebstyp = Vierkant
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
24
Steckschlüssel-Kopftyp:
12-Punkt; Sechskant
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,80*
€ 235,27*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,69*
€ 235,28*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,52*
€ 235,28*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,22*
€ 236,20*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 377,35*
€ 425,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,14*
€ 490,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,33*
€ 481,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,94*
€ 460,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,35*
€ 449,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,58*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,94*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 157,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 169,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 275,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.