Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2,5 x 0,4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 182 mm / Klinge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco 2,5 x 0,4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 182 mm / Klinge 60 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2648553
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8010
EAN/GTIN:
     7314150010615
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 2,5 x 0,4 mm
Klingenlänge = 60 mm
Gesamtlänge = 182 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Oberflächen-Finish = Chrom

Schraubendreher – Ergonomisch. Entwickelt in einem umfassenden 11-Punkte-Ergonomieprogramm. Dreikomponentengriff Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Hochwertiges Vanadium Poliert und verchromt Gehärtet nach DIN- und ISO-Normen
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
2,5 x 0,4 mm
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
182 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 4,73*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 4,77*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 4,84*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 3,36*
€ 4,87*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,59*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,26*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,74*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 8,14*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,04*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 5,29*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,89*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 5,96*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 3,93*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 4,04*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 7,07*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.