Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 180A.CPE Wasserpumpenzange / Backen 35mm gebogen Schneidkraft → 44 mm 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom 180.CPE
Facom 180.CPE
Artikel-Nr.:
     108EL-2625640
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     180A.CPE
EAN/GTIN:
     3662424105265
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Armaturenschonzange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 250 mm
Spitzen-Art = gebogen
Backenlänge = 35mm
Modellnummer = 180A.CPE
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
250 mm
Spitzen-Art:
gebogen
Backenlänge:
35mm
Modellnummer:
180A.CPE
Funkenfrei:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 22,38*
€ 30,34*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,16*
€ 30,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,96*
€ 38,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,52*
€ 41,71*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 40,99*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.