Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2605927
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2214SSPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 3 A
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 24
Gehäusegröße = 24-Lead SSOPns
Anzahl der Treiber = 2
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
3 A
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
24
Gehäusegröße:
24-Lead SSOPns
Anzahl der Treiber:
2
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, igbt, 2605927, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, IR2214SSPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
55
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,11*
1 Tag
5188
1
€ 14,99*
ab € 3,82*
€ 9,03*
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 9,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 110 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 165 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 336,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE931-04
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.