Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHH Engineering 1/4 Zoll Drehmomentschlüssel mit Knarre 2 → 10Nm, Länge 195 mm, ±6 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-252264
Hersteller:
     MHH Engineering
Herst.-Nr.:
     056040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4" 2-10nm
Drehmomentschlüsseltyp = Sonder-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 2 → 10Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Gesamtlänge = 195 mm
Genauigkeit = ±6 %
Skalenteilung = 0.1Nm
Material/Stoff = Edelstahl

ISO6789:2003. Slipper-Drehmomentschlüssel. Ein vielseitige Produktreihe verstellbarer, kalibrierter Drehmomentschlüssel, die auf dem bewährten "Slipper"-Prinzip beruhen und garantieren, die ein Befestigungselement nicht zu stark angezogen wird. kombinieren Mikrometer-Feineinstellung mit einfachem Verriegelungssystem für schnelle, einfache und genaue Einstellung Nicht-längenabhängige und automatische Rückstellung, sobald der Schraubenschlüssel frei gleitet, beseitigt die Gefahr des zu festen Anziehens Genauigkeit und Wiederholbarkeit von mindestens ±6 %, gemäß ISO6789:2003 Widerstandsfähiges Design mit Edelstahlkopf und aluminiumbeschichtetem Griff
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Sonder-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
2 → 10Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
195 mm
Genauigkeit:
±6 %
Skalenteilung:
0.1Nm
Material/Stoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, 252264, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, MHH Engineering, 056040, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,01*
€ 458,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.