Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 120 V Spule, 3 -polig 1 NO (Schließer), Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509428
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104452 DILMF32-10(RAC120)
EAN/GTIN:
     4015081042692
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton (moeller) leistungsschütz 1s
Spulenspannung = 120 V
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
120 V
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509428, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 104452DILMF3210(RAC120), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,35*
€ 192,21*
Frei Haus
ab € 170,21*
€ 198,00*
Frei Haus
ab € 176,72*
€ 206,00*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 182,05*
€ 210,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 252,39*
€ 294,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,31*
€ 332,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,87*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 15,83*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
106112
ab € 9,31*
Zubehör
Eaton
281194
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,91*
Zubehör
Eaton
278462 ZB150-50
ab € 99,73*
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,23*
Zubehör
Eaton
278450 ZB32-6
ab € 38,00*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,48*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
101041
ab € 6,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.