Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha GFK Polyamid Gliedermaßstab, zöllig 2m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2498804
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37067
EAN/GTIN:
     4010995370671
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Länge = 2m
Metrisch oder zöllig = zöllig
Material/Stoff = GFK Polyamid
Breite = 15mm
Flexibel = Nein
Faltbar = Ja
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Material/Stoff:
GFK Polyamid
Breite:
15mm
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab kunststoff 2 m wiha, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, 2498804, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Wiha, 37067, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers, Wiha Tools
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,39*
3 Tage
160
1
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,77*
1
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,89*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,91*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.