Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Tuchspender, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409499
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     658000
EAN/GTIN:
     7322540430363
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Typ = Wischerspender
Breite = 191mm
Farbe = Weiß
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
Wischerspender
Breite:
191mm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender weiß, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, 2409499, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Tuchspender, Tork, 658000, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Wipe Dispensers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 29,50*
€ 39,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,08*
€ 50,62*
€ 4,00*
ab € 42,37*
€ 58,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,71*
€ 58,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,26*
€ 63,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100130
ab € 5,93728*
Zubehör
Tork
473252
ab € 49,59*
Zubehör
Tork
120123
ab € 33,39*
Zubehör
Tork
101221
ab € 5,6791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.