Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 48 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 17 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402829
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199282 DILM17-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081973668
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 48 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 17 A
Serie = Eaton Moeller
Kontaktart = 1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
17 A
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktart:
1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2402829, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199282DILM1711(42V50HZ,48V60HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,57*
€ 60,74*
€ 5,46*
ab € 48,53*
€ 62,97*
€ 5,95*
ab € 49,97*
€ 63,50*
Frei Haus
ab € 50,46*
€ 63,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,53*
€ 69,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,25*
Zubehör
Eaton
199319
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,27*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 18,54*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,31*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,16*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,74*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,54*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,65*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,55*
Zubehör
Eaton
199460 DILM32-XRL-PI
ab € 10,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.