Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 48 V ac Spule, 3 -polig 1 Schließer / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402779
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199232 DILM9-10(42V50HZ,48V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081973163
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 48 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 9 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
9 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Schließer
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2402779, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199232DILM910(42V50HZ,48V60HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,58*
€ 32,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,55*
€ 33,11*
€ 5,46*
ab € 27,32*
€ 35,00*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,86*
€ 35,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,46*
€ 51,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199456
ab € 6,21*
Zubehör
Eaton
199458
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,74*
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,19*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,29*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 18,48*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,37*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,26*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,12*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,74*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,74*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
199323 DILA-XHI10-S-PI
ab € 8,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.