Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Puderfrei Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei blau, EN374-2, EN374-3 Größe XL, 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2400270
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4580381-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = XL
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm = EN374-2, EN374-3
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 200
Lebensmittelecht = Nein
Antistatik = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374-2, EN374-3
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
200
Lebensmittelecht:
Nein
Antistatik:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, 2400270, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Honeywell Safety, 4580381XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 19,86*
2 Tage
185
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 30,85*
€ 38,67*
4 Tage
138
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,24*
€ 39,26*
2 Tage
185
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,84*
€ 41,16*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 50,23*
€ 63,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.