Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM EMB60T2R SMD, PNP/PNP Digitaler Transistor Dual -50 V / 100 mA, EMY6 6-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374311
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EMB60T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor-Typ = PNP/PNP
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -50 V
Gehäusegröße = EMY6
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 80
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP/PNP
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-50 V
Gehäusegröße:
EMY6
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
80
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor pnp, smd transistor, 2374311, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, EMB60T2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1 Tag
8000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0474*
€ 0,3626*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Packungen
Mindestbestellmenge: 1600 Packungen ( entspricht € 528,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.