Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM EMB60T2R HF-TRANSISTOR, 50V, 0.1A, EMT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757488
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EMB60T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 2.2 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 47 kohm
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach pnp
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: EMT
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 80 hFE
  • Verlustleistung: 150 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor pnp, smd transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ROHM, EMB60T2R, 3757488, 375-7488
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0476*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3651*
    € 0,43447
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2604*
    € 0,30988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.