Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec Arbeitshandschuhe, Größe 10, XL, Chemikalienbeständig, Wasserdicht, Nylon Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2329578
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58535W100
EAN/GTIN:
     0076490463052
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 10, XL
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig, Wasserdicht
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Grün
Handschuhbeschichtung = Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig, Wasserdicht
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grün
Handschuhbeschichtung:
Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 2329578, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Ansell, 58535W100, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,70*
2 Tage
177
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,87*
€ 6,78*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,94*
10 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,03*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 6,16*
€ 9,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58535W110
ab € 4,69*
Ähnlich
Ansell
58535W070
ab € 4,88*
Ähnlich
Ansell
58535W080
ab € 4,65*
Ähnlich
Ansell
58535W090
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.