| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2270474 Herst.-Nr.: SHO707D1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 7, S Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig Handschuhmaterial = Nitril Hauptfarbe des Handschuhs = Blau Anzahl Handschuhe = 1Paar EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Die Serie Showa 707D ist der hybride Nitrilhandschuh, der Schutz vor Chemikalien bietet und gleichzeitig für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen ist. Die leichte Bauweise sorgt für ein ″sekundenähnliches″ Gefühl, das ausgezeichnete Griffigkeit und Beweglichkeit ermöglicht. Es minimiert Kreuzkontaminationsrisiken. Die Größe des Handschuhs ist die kleine.Geprägtes Traktor-Profilgriffmuster Leicht zu montieren und zu entfernen Schutz vor den meisten chemikalienbasierten Reinigungsmitteln Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 7, S | Primäre Handschuhanwendung: | Chemikalienbeständig | Handschuhmaterial: | Nitril | Hauptfarbe des Handschuhs: | Blau | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Ja | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau s, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach größe7, 2270474, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Showa, SHO707D1, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |