Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebon Protection ANTDI/15 Schweißerhandschuhe, Größe 10, L, Wärmebeständig, Leder Orange 1 Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270378
Hersteller:
     Lebon Protection
Herst.-Nr.:
     ANTDI/15-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Wärmebeständig
Handschuhmaterial = Leder
Hauptfarbe des Handschuhs = Orange
Anzahl Handschuhe = 1
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 4
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Wärmebeständig
Handschuhmaterial:
Leder
Hauptfarbe des Handschuhs:
Orange
Anzahl Handschuhe:
1
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
4
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, 2270378, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Lebon Protection, ANTDI1510, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.