Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FAM FAM65CR51ADZ2 Dual, THT MOSFET 650 V / 38 A, 12-Pin APMCD-A16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216579
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAM65CR51ADZ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Dauer-Drainstrom max. = 38 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = APMCD-A16
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 12
Drain-Source-Widerstand max. = 0,051 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Transistor-Werkstoff = SiC
Serie = FAM

Das on Semiconductor FAM65CR51ADZ1 ist ein leistungsintegriertes MOSFET-Modul mit Aufwärtswandlerstufe für mehrphasige und halbbrückenlose Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit Diode. Es ermöglicht die Entwicklung eines kleinen, effizienten und zuverlässigen Systems für geringeren Fahrzeugverbrauch und geringere CO2-Emissionen.Kompakte Bauweise für niedrigen Gesamtmodulwiderstand Modulserialisierung für vollständige Rückverfolgbarkeit Verbesserte Leistung mit SiC-Diode
Weitere Informationen:
Dauer-Drainstrom max.:
38 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
APMCD-A16
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
12
Drain-Source-Widerstand max.:
0,051 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Transistor-Werkstoff:
SiC
Serie:
FAM
Weitere Suchbegriffe: 2216579, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FAM65CR51ADZ2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
72
Frei Haus
ab € 31,18*
€ 35,90*
1 Tag
72
1
€ 14,99*
ab € 25,85*
€ 45,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 2.584,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.