Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FAM65CR51ADZ2 MOSFET-MODUL, 650V, 38A, 150°C, 166W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3677645
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAM65CR51ADZ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
FETs
Gleichrichter
MOSFET-Module
Kanaltyp: n-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.044 ohm
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 38 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 166 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    72
    Frei Haus
    ab € 31,30*
    € 35,42*
    Lager 139
    72
    1
    € 14,99*
    ab € 25,99*
    € 44,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,87*
    € 53,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,86*
    € 51,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,15*
    € 46,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,02*
    € 36,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,44*
    € 35,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,99*
    € 30,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.