Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UTG 20 Rundsteckverbinder Stecker 28-polig Flanschmontage, Crimpanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2202898
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG02028S
EAN/GTIN:
     5059041962506
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschdose
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Flanschmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP65
Serie = UTG
Gehäusegröße = 20
Gehäusematerial = Thermoplast
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur min. = -55°C

Bauelement mit UL-Zulassung. Einbaugehäuse. The UTG Metalok Bantam Series connector From Souriau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Flanschmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP65
Serie:
UTG
Gehäusegröße:
20
Gehäusematerial:
Thermoplast
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Flanschsteckdose, Metalok Bantam Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 2202898, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau, UTG02028S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,36*
€ 20,62*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,54*
€ 21,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
RC20M12K
ab € 0,53*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC14M30K
ab € 1,09*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML11D70
ab € 0,432*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML11TK6
ab € 0,277*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11TK6
ab € 0,277*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11D70
ab € 0,695*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG62028PN
ab € 11,96*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG20AC
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.