Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau TRIM TRIO RC Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 / 13A Crimp, 22 → 20 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Souriau TRIM TRIO RC Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 / 13A Crimp, 22 → 20 AWG
Souriau TRIM TRIO RC Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 / 13A Crimp, 22 → 20 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-2732917
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     RC20M12K
EAN/GTIN:
     5060641277976
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 22 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = TRIM TRIO RC
Nennstrom = 13A
Länge = 18.2mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 3mΩ
Montagetyp = Kabelmontage

Crimpkontakte, gedreht. Vergoldete Kontakte Passendes Crimpwerkzeug: Best.-Nr. ; 266-6860 266-6860
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
22 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
TRIM TRIO RC
Nennstrom:
13A
Länge:
18.2mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
3mΩ
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 2732917, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau, RC20M12K, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,17*
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,43*
1 Tag
14254
1
€ 14,99*
ab € 0,577*
€ 1,584*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels
MH86-164G
ab € 126,42*
Zubehör
Glenair
MH860
ab € 746,69*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16RCM20
ab € 255,97*
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,63*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM20M12K
ab € 0,485*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 52,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.