Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau TRIM TRIO RC Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 / 13A, für Trim Trio-Steckverbinder Crimp, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Souriau TRIM TRIO RC Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 / 13A, für Trim Trio-Steckverbinder Crimp, 16
Artikel-Nr.:
     108EL-6876370
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     RC14M30K
EAN/GTIN:
     5059041136020
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker souriau
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 16 → 14 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = TRIM TRIO RC
Zur Verwendung mit = Trim Trio-Steckverbinder
Kontakttyp = Signal
Länge = 18.2mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 3mΩ
Montagetyp = Kabelmontage

Der bearbeitete Kontakt TRIM TRIO® RC/RM Größe 16 kann in jeder Kontaktposition und in jedem Steckverbinder aus dem TRIM TRIO®-Stecksystem verwendet werden: UTP, UTS, UTG, UTO, MBG, MS-M, MSG / MB, SMS, UTV sowie in VGE1- und 838-Steckverbindern. Bearbeitete Kontakte und Werkzeuge. Geeignet für Serie UTO (Größe 16) und Serie UTOW (Größe 20). Crimp, Lötstifte und Buchsen aus massivem Material gearbeitet oder gestanztAnlegecrimpwerkzeug und Positionierhilfe
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
16 → 14 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
TRIM TRIO RC
Zur Verwendung mit:
Trim Trio-Steckverbinder
Kontakttyp:
Signal
Länge:
18.2mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
3mΩ
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 6876370, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau, RC14M30K, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 2,23*
1 Tag
2322
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 2,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,63*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM14M30K
ab € 0,707*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 52,77*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16RCM14
ab € 306,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.