Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau TRIM TRIO SC Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 / 13A Crimp, 18 → 16 AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3988076
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SC16ML11D70
EAN/GTIN:
     5059041927703
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = TRIM TRIO SC
Nennstrom = 13A
Länge = 19mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ
Montagetyp = Kabelmontage

Passendes Crimpwerkzeug: Best.-Nr. 468-686. Zweiteilige geformte Crimpkontakte. Geeignet für Serie UTO, siehe z. B. 557-925
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
TRIM TRIO SC
Nennstrom:
13A
Länge:
19mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 3988076, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau, SC16ML11D70, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8954
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,432*
€ 1,004*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,58*
€ 9,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,63*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC20ML1TK6
ab € 0,37*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11D70
ab € 0,695*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 52,77*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16SCML11
ab € 251,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.