Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau VGE1 Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 / 13A Crimp, 20 → 16 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Souriau VGE1 Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 / 13A Crimp, 20 → 16 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-2732901
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     RC16M23K
EAN/GTIN:
     5060641261289
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 20 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = VGE1
Kontakttyp = Signal
Länge = 18.2mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 3mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Kabelmontage

Crimpkontakte, gedreht. Vergoldete Kontakte Passendes Crimpwerkzeug: Best.-Nr. ; 266-6860 266-6860
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
20 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
VGE1
Kontakttyp:
Signal
Länge:
18.2mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
3mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 2732901, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau, RC16M23K, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4424
3
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,29*
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,30*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,60*
1 Tag
42115
1
€ 14,99*
ab € 0,86*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels
MH86-164G
ab € 126,42*
Zubehör
Glenair
MH860
ab € 746,69*
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,63*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 52,77*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16RCM16
ab € 277,11*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM16M23K
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.