Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau TRIM TRIO SM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 / 13A, für Trim Trio-Steckverbinder Crimp, 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Souriau TRIM TRIO SM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 / 13A, für Trim Trio-Steckverbinder Crimp, 18
Souriau TRIM TRIO SM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 / 13A, für Trim Trio-Steckverbinder Crimp, 18
Artikel-Nr.:
     108EL-6876386
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SM16ML11TK6
EAN/GTIN:
     5059045564126
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker souriau
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = TRIM TRIO SM
Zur Verwendung mit = Trim Trio-Steckverbinder
Kontakttyp = Signal
Länge = 28mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ
Montagetyp = Kabelmontage

Der bearbeitete Kontakt TRIM TRIO® RC/RM Größe 16 kann in jeder Kontaktposition und in jedem Steckverbinder aus dem TRIM TRIO®-Stecksystem verwendet werden: UTP, UTS, UTG, UTO, MBG, MS-M, MSG / MB, SMS, UTV sowie in VGE1- und 838-Steckverbindern. Bearbeitete Kontakte und Werkzeuge. Geeignet für Serie UTO (Größe 16) und Serie UTOW (Größe 20). Crimp, Lötstifte und Buchsen aus massivem Material gearbeitet oder gestanztAnlegecrimpwerkzeug und Positionierhilfe
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
TRIM TRIO SM
Zur Verwendung mit:
Trim Trio-Steckverbinder
Kontakttyp:
Signal
Länge:
28mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, 6876386, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau, SM16ML11TK6, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,50*
1 Tag
13024
10
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 0,584*
1 Tag
3195
3
€ 5,95*
ab € 0,3073*
€ 1,2153*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,63*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 52,77*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16SCML11
ab € 251,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.