Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UTG 20 Rundsteckverbinder Buchse 28-polig / 13.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Souriau UTG 20 Rundsteckverbinder Buchse 28-polig / 13.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-2202977
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG62028PN
EAN/GTIN:
     5059041887090
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Metalok Bantam Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP65
Nennstrom = 13.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 20
Gehäusematerial = Thermoplast
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur max. = +125°C

Bauelement mit UL-Zulassung. Kabelhülle. Von Souriau, dieses UTG-Metalok Bantam Serie Steckverbinder verfügt über eine federbelastete Metall Bajonettring, die gewährleistet eine einfache, zuverlässige und dauerhaften Halt Dämpfung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP65
Nennstrom:
13.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
20
Gehäusematerial:
Thermoplast
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, steckergehäuse souriau, steckergehäuse, 2202977, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau, UTG62028PN, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,96*
€ 24,82*
1 Tag
27
€ 5,95*
ab € 12,84*
€ 25,48*
1 Tag
66
€ 14,99*
ab € 12,27*
€ 25,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
RM14M30K
ab € 0,707*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM20M12K
ab € 0,485*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM24M9K
ab € 0,62*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11TK6
ab € 0,277*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11D70
ab € 0,695*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM24ML1TK6
ab € 0,304*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM20ML1TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG02028S
ab € 11,36*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG20AC
ab € 5,33*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG20PG
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.