Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 74 A ±20 V, ±30 V max., 650 V 333 W, 3-Pin PG-TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2156652
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKB40N65EH5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 74 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ±20 V, ±30 V
Verlustleistung max. = 333 W
Gehäusegröße = PG-TO247-3
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
74 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
±20 V, ±30 V
Verlustleistung max.:
333 W
Gehäusegröße:
PG-TO247-3
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, smd transistor, 2156652, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IKB40N65EH5ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,78*
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 5,61*
2 Tage
2000
1
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 6,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.