Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Island TPRPM Überwachungsrelais, für Strom, Spannung 3-phasig DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048274
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TPRPM009
EAN/GTIN:
     3606489832841
Suchbegriffe:
Motorstarter
Profibus Buskoppler
Überwachungsrelais
überwachungsrelais telemecanique
Überwachungsanwendungen = Strom, Spannung
Elektrische Phasen = 3
Montage Typ = DIN-Schienen
Serie = TeSys Island TPRPM
Better World-Verifizierung = Green Premium
Betriebstemperatur max. = +60°C

TeSys Islandnetzmodul von Schneider Electric - TPRPM009 Dieses Modul ist Teil der TeSys Islands-Produktserie und wird über einen Buskoppler mit einem Automatisierungscontroller verbunden und ist nur dann betriebsbereit, wenn diese Verbindung hergestellt wird. Es ist das Leistungsschnittstellenmodul von Schneider Electric. Die Funktionen, die mit diesem Leistungsmodul zur Verfügung stehen, sind die Erkennung von Spannungsanwesenheiten im vorgeschalteten Zustand, der elektronische thermische Überlastschutz, die Überwachung von Strömen und die Steuerung von Netzgeräten von Drittanbietern (bei Verbindung mit dem TPRDG IO-Modul). Eigenschaften und Vorteile • Das TeSys island-Modul ist kompatibel mit TPRBC-Buskoppler, TPRDG-Digital-IO-Modul und TPRAN-Analog-IO-Modul • 3-polig (3P) • verfügt über eine Nennbetriebsspannung von <= 690 V ac 47..63 Hz • Überspannungskategorie - III • Das Stromversorgungsmodul kann aus der Ferne oder automatisch zurückgesetzt werden • Die lokale Signalisierung besteht aus 1 LED (grün/rot) DS (Gerätestatus) und 1 LED (grün/rot) LS (Laststatus) • Dreiphasig Stromversorgungsmodul-Schutztyp • Schutz gegen thermische Überlastung • Motor überhitzt • Überstrom • Unterstrom • Jam • Langer Start • Stall • Rapid Cycle Lockout • Phasenausfall • Rapid Restart • Phasenumkehrung • Phasenunsymmetrie • Phasenfolge • Erdstrom Stromversorgungsmodul, Überwachungstyp • Zeitgerät EIN • Anzahl der Fehler • Anzahl der Gerätenetzzyklen • Durchschnittsstrom: Iavg • Durchschnittliche Spannung Vavg • Maximaler Strom Imax • Max. Spannung Vmax Entdecken Sie TeSys Insel Jedes TeSys island Produkt ist ein Konzept zur Steuerung und Überwachung von Maschinen und Prozessen und spielt eine wichtige Rolle beim Schalten, Schützen und Verwalten von Motoren und elektrischen Lasten bis zu 80 A (AC3) in einer elektrischen Bedientafel.• Eine fantastische digitale Lastmanagement-Lösung, die es Ihren Maschinen und Prozessen ermöglicht, intelligenter und zuverlässig zu sein • TeSys Insel bietet ein vollständig digitalisiertes und objektorientiertes Lastmanagementsystem und ist ein Industrie-4.0-konformer Datenanbieter • Durch den Einsatz und die Installation von TeSys Insel können Benutzer die Markteinführungszeit verkürzen und OEMs die Möglichkeit geben, schneller in ihrer Industrie 4.0 zu arbeiten • Durch den TeSys Islandansatz können Benutzer die Funktion der Anwendungen und der Systemkonfiguration vereinfachen und die Anzahl der technischen Aufgaben reduzieren • TeSys Insel ermöglicht eine schnellere Maschinentechnik und Installationsphase • Das TeSys Islandkonzept kann auch einfach in Automatisierungssysteme von Drittanbietern integriert werden und unterstützt mehrere Feldbusse wie Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET und PROFIBUS • Bietet dem Benutzer Zugriff auf alle relevanten Lastdaten für Advanced Systemdiagnose Ein wenig mehr.. • Mantert elektrische Lasten von bis zu 80 A (AC-3)/37 kW/40 PS • bietet Feldbus-Konnektivität über Buskoppler für Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET oder PROFIBUS • Es sind relevante Lastdaten verfügbar, wie Strom, Leistung, Energie und Advanced Diagnostic Data • Die Avatar-Objekte TeSys Insel und die dedizierten Konfigurations- und Wartungswerkzeuge ermöglichen eine vereinfachte Konstruktion und Inbetriebnahme • Benutzer können bis zu 20 Module auf einer Insel auf DIN-Schiene (bis zu 112 cm Länge) montieren • Dank der Füllverbindung über Feldbus ist keine Steuerung oder Hilfsverdrahtung erforderlich • Es sind keine mechanischen Skalen oder DIP-Schalter erforderlich, da alle Einstellungen und Einstellungen digitalisiert werden • Eine begrenzte Anzahl von Referenzen, einschließlich 5 Startgrößen, digitale und analoge E/As und Spannungsmessmodule • Integrierte Cybersicherheit (Achillessehnen-Stufe 2) • Es ist ein SIL-Starter erhältlich, der für die Integration in funktionale Sicherheitssysteme gemäß IEC 61508, IEC 62061 und ISO 13849-1 entwickelt wurde, einschließlich TÜV-Zertifizierung (Stopp 0 und 1 mit Verdrahtungskategorien 1 bis 2, geeignet für PL c, d und SIL Stufe 2 • Vollständig konform mit internationalen Normen (IEC/UL/CSA 61010, IEC/UL/CSA 60947, GB/T14018) • Weitere Informationen finden Sie in den technischen Referenzen Konfigurieren Sie mit dem TeSys Insel-Konfigurator-Tool, um eine Komplettlösung zu erstellen. Verwenden Sie den unten aufgeführten Link, um zum Configurator-Tool zu gelangen. https://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=tesys-island-configurator&intcmp=DE-WEB-_-BP-PSB1-_-DTC_167_1220_CE-_-tesys-configurator
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Strom, Spannung
Elektrische Phasen:
3
Montage Typ:
DIN-Schienen
Serie:
TeSys Island TPRPM
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, motorstarter 4kw, 2048274, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Schneider Electric, TPRPM009, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,31*
€ 64,96*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,96*
€ 64,97*
€ 5,95*
ab € 53,43*
€ 65,75*
€ 5,46*
ab € 53,59*
€ 65,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,48*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.