| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41770650 Herst.-Nr.: TPRPM009 EAN/GTIN: 3606489832841 |
| |
|
| | |
| Direktstarter 9A 4kW TPRPM009 TeSys island - Lastmanagementsystem bis 80A. Direktstarter, 9 A, 4 kW für Überlastschutz und Management ohne Schaltfunktion. Anschluss Schraubklemmen, Status LED. Gerätebreite 45 mm, für Hutschienenmontage. 3-poliger Lastabgang. Optimiert für einphasige bis dreiphasige Lasten, keine Steuerverdrahtung notwendig. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3. TeSys island - Industrie 4. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der Eingänge: | 1 | Zulässige Spannung am Eingang: | 0..690 V | Art der Eingangsspannung: | AC | Art des Digitalausgangs: | ohne | Zulässige Spannung am Ausgang: | 0..690 V | Art der Ausgangsspannung: | AC | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,31* | € 64,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,89* | € 64,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,25* | € 65,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,55* | € 65,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,33* | € 66,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|